| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129484-556-C52 Herst.-Nr.: 129484-556-C52 EAN/GTIN: 7322302960862 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mechanische Stretchqualität
- dunkelgraue reflektierende Details
- verdeckte Knopfleiste
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen
- Doppelschrittnaht
- 2 Oberschenkeltaschen
- Beintasche mit zusätzlichen Taschen
- Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche
- Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
- verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- mit EPD (Environmental Product Decleration)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
- RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose blau 52, arbeitshosen kansas, arbeitshose 52 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,19* | € 59,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,10* | € 59,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,99* | € 61,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,52* | € 73,43* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,09* | € 74,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|