Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke mit Kapuze 7462 DF schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke mit Kapuze 7462 DF schwarz Gr. L
Sweatjacke mit Kapuze 7462 DF schwarz Gr. L
Sweatjacke mit Kapuze 7462 DF schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129480-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129480-940-L
EAN/GTIN:
     7322302830936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke

Produktbeschreibung:

  • DoubleFace Material
  • Kapuze mit Kordel verstellbar
  • Kapuze kann auch um den Hals gelegt werden
  • durchgehender Reißverschluss auf der Vorderseite
  • Raglan-Ärmel
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummiband an der Unterkante
  • elastisches Bündchen an den Ärmeln
  • verlängerte Rückenpartie
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
325 g/m²
Größe:
L
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 77,68*
9 Tage
418
€ 5,99*
ab € 59,88*
€ 78,08*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,69*
€ 98,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,07*
€ 111,9433
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,65*
€ 109,0635
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,24*
€ 106,1956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 99,9957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,6633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,7411
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129480-940-XS
ab € 59,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.