Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Socken 9194 FSOL dunkelblau Gr. 46-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat Socken 9194 FSOL dunkelblau Gr. 46-48
Flamestat Socken 9194 FSOL dunkelblau Gr. 46-48
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127673-540-46-48
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127673-540-46-48
EAN/GTIN:
     7322302844964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken

Produktbeschreibung:

  • Rippstrick am Bein
  • Ferse und Sohle aus Frottee
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 und EN 1149-5
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 2% antistatische Faser
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
46-48
Material:
54% Modacryl, 44% Baumwolle,
Norm EN:
EN 14116, EN 1149-5
Typ:
Socken
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,64*
€ 33,02*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 24,72*
€ 33,05*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 28,34*
€ 41,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,0165
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,29*
€ 45,5651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,4001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127673-540-37-39
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.