Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper-T-Shirt Langarm 742 PC schwarz Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper-T-Shirt Langarm 742 PC schwarz Gr. XXXXL
Zipper-T-Shirt Langarm 742 PC schwarz Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans127357-940-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127357-940-4XL
EAN/GTIN:
     7322302749221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • nimmt die Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert
  • Rollkragen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
210 g/m²
Größe:
4XL
Material:
58% Polyester, 42% Baumwolle
Typ:
Unterwäsche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,72*
€ 58,94*
8 Tage
173
€ 5,99*
ab € 45,10*
€ 59,23*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,77*
€ 75,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,3095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,06*
€ 85,7514
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,21*
€ 83,5499
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,38*
€ 81,3722
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,6245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,6134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,0561
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,77*
€ 61,6063
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
127357-940-XS
ab € 44,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.