| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans127188-387-3XL Herst.-Nr.: 127188-387-3XL EAN/GTIN: 7322302954700 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - winddicht und wasserabweisend
- 4-Wege-Stretch-Material
- Innenfutter aus flexiblem Faserpelz
- Verstärkung an Schultern, Ellbogen und vorne
- abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Gurt und Kordelzug
- verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- verlängertes Rückenteil
- verstellbare Ärmelbündchen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Materail: - Verstärkungen: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 305 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 87% Polyester, 13% Polyurethan | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,22* | € 121,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 95,71* | € 122,47* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 110,30* | € 154,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|