Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Sweatjacke Damen Kl. 3, 7427 SHV Warnschutz-orange Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Sweatjacke Damen Kl. 3, 7427 SHV Warnschutz-orange Gr. XXXL
High Vis Sweatjacke Damen Kl. 3, 7427 SHV Warnschutz-orange Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans126535-230-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126535-230-3XL
EAN/GTIN:
     7322302692152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss mit Blende innen
  • Brusttasche mit schrägem Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • elastischer Bund / Elastische Armabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. XS-S) und Kl. 3 (Gr. M-4XL)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
3XL
Material:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Typ:
Flammschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,50*
€ 76,14*
8 Tage
16
€ 5,99*
ab € 58,47*
€ 76,51*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,96*
€ 96,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,48*
€ 114,8112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,7299
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,85*
€ 106,9215
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,48*
€ 104,1012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,0798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,0092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,6824
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126535-230-XS
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.