Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Sweatjacke Kl. 3, 7426 SHV Warnschutz-gelb/schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Sweatjacke Kl. 3, 7426 SHV Warnschutz-gelb/schwarz Gr. XXXL
High Vis Sweatjacke Kl. 3, 7426 SHV Warnschutz-gelb/schwarz Gr. XXXL
High Vis Sweatjacke Kl. 3, 7426 SHV Warnschutz-gelb/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans126534-196-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126534-196-3XL
EAN/GTIN:
     7322302691841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss mit Blende innen
  • Brusttasche mit schrägem Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • elastischer Bund
  • elastische Armabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-4XL)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • zugelassen nach 25 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
3XL
Material:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Norm EN:
EN 13758
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 75,72*
9 Tage
237
€ 5,99*
ab € 58,45*
€ 76,10*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,98*
€ 95,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,1924
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,1111
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,34*
€ 106,3146
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,99*
€ 103,5181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,5086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,7062
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126534-196-XS
ab € 58,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.