Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-T-Shirt 7455 LKN anthrazitgrau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktions-T-Shirt 7455 LKN anthrazitgrau Gr. XXXL
Funktions-T-Shirt 7455 LKN anthrazitgrau Gr. XXXL
Funktions-T-Shirt 7455 LKN anthrazitgrau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans126520-942-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126520-942-3XL
EAN/GTIN:
     7322302686496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • Schweiß transportierend
  • Rundhalsausschnitt
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
165 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,698
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
126520-942-XS
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.