Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-T-Shirt 7455 LKN leuchtendes gelb Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktions-T-Shirt 7455 LKN leuchtendes gelb Gr. XS
Funktions-T-Shirt 7455 LKN leuchtendes gelb Gr. XS
Funktions-T-Shirt 7455 LKN leuchtendes gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans126520-131-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126520-131-XS
EAN/GTIN:
     7322302844865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • Schweiß transportierend
  • Rundhalsausschnitt
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
165 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Typ:
T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,56*
€ 38,7464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.