| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans126513-996-4XL Herst.-Nr.: 126513-996-4XL EAN/GTIN: 7322302685451 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Rippbündchen an Armabschlüssen und Unterkante
- reflektierende Details an Kragen und Ärmeln
- Verstärkungen aus Polyamid-Ripstop auf der Vorderseite und an den Ärmel
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkung 100% Polyamid
- Gewicht Verstärkung 110 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 325 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,76* | € 75,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,29* | € 75,73* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,13* | € 96,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|