| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans125947-171-3XL Herst.-Nr.: 125947-171-3XL EAN/GTIN: 7322302726499 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - vollständig gefüttert
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- verdeckte Knöpfe im Kragen zur Befestigung der Kapuze 125946
- 2 geräumige Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, eine mit D-Ring
- Mikrofonhalterung auf der linken Seite vorne
- 2 Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss
- Innentasche mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Patte
- mit Zugband verstellbare Taille
- verstellbarer Armabschluss mit Druckknopfverschluss
- Rippstrick an Armabschlüsse
- verlängerte Rückenpartie
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV: 56 cal/cm² HAF: 93,8 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 342
- diverse Mehrlagen-Zertifizierungen vorhanden
- zugelassen nach 25 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 315 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 365 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 75% Baumwolle,24% Polyester,1% Karbon | Norm EN: | EN 61482,EN 11612/11611,EN 1149-5,EN 342 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 203,75* | € 247,91* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,99* | € 247,93* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,08* | € 313,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|