| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans125026-896-4XL Herst.-Nr.: 125026-896-4XL EAN/GTIN: 7322302674059 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 Vordertaschen aus Polyamid-Ripstop mit Reißverschluss
- Innentasche mit Reißverschluss
- Raglan-Ärmel
- Verstärkungen (aus Polyamid-Ripstop) an den Ellenbogen
- Strickbündchen an Unterkante und Armabschlüssen
- reflektierende Details
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkung: 100% Polyamid
- Gewicht Verstärkung 110 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 95% Polyester, 5% Elasthan | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,87* | € 54,71* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,69* | € 72,71* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,47* | € 93,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|