Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Softshell-Jacke Kl.2, 4083 WYH Warnschutz-orange/marine Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Softshell-Jacke Kl.2, 4083 WYH Warnschutz-orange/marine Gr. S
High Vis Softshell-Jacke Kl.2, 4083 WYH Warnschutz-orange/marine Gr. S
High Vis Softshell-Jacke Kl.2, 4083 WYH Warnschutz-orange/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans125024-271-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     125024-271-S
EAN/GTIN:
     7322302675384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Stretch-Material
  • Reißverschluss mit Innenblende
  • Kartentasche mit Reißverschluss
  • Ausweistasche
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Handytasche (innen) mit Klettverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • verstellbare Bundweite
  • verlängerte Rückenpartie
  • erstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss
  • eprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,56*
€ 122,22*
8 Tage
42
€ 5,99*
ab € 94,02*
€ 122,84*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 108,91*
€ 152,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,49*
€ 181,4631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,26*
€ 170,4794
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,59*
€ 166,1121
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,92*
€ 161,7448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,38*
€ 152,7722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,82*
€ 144,9658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,91*
€ 129,6029
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125024-271-XS
ab € 93,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.