Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Sweatjacke mit Kapuze Damen 1760 DF schwarz/grau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Sweatjacke mit Kapuze Damen 1760 DF schwarz/grau Gr. XL
Acode Sweatjacke mit Kapuze Damen 1760 DF schwarz/grau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans124445-996-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     124445-996-XL
EAN/GTIN:
     7322302747012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Kapuze mit Kordel verstellbar
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • Ton-in-Ton Nähte
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XL
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,2738
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,0489
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,45*
€ 83,8355
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,60*
€ 81,634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,2203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
124445-996-S
ab € 51,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.