Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Damen 1926 ELA schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Damen 1926 ELA schwarz Gr. M
Acode T-Shirt Damen 1926 ELA schwarz Gr. M
Acode T-Shirt Damen 1926 ELA schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans124215-940-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     124215-940-M
EAN/GTIN:
     7322302662476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damenshirt schwarz

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Seitennähte
  • öKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
185 g/m²
Größe:
M
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 25,24*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,53*
€ 25,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
124215-940-XS
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.