Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode T-Shirt Damen 1926 ELA weiß Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode T-Shirt Damen 1926 ELA weiß Gr. XXL
Acode T-Shirt Damen 1926 ELA weiß Gr. XXL
Acode T-Shirt Damen 1926 ELA weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans124215-900-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     124215-900-2XL
EAN/GTIN:
     7322302662438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts xxl

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Seitennähte
  • öKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
185 g/m²
Größe:
2XL
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,418
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
124215-900-XS
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.