Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Sweatjacke mit Kapuze 1757 DF schwarz/grau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Sweatjacke mit Kapuze 1757 DF schwarz/grau Gr. L
Acode Sweatjacke mit Kapuze 1757 DF schwarz/grau Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans124180-996-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     124180-996-L
EAN/GTIN:
     7322302746275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Kapuze mit Kordel verstellbar
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • Ton-in-Ton Nähte
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
L
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,75*
€ 88,9525
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,4777
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,98*
€ 83,2762
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,14*
€ 81,0866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,35*
€ 76,5765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,3869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,4159
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
124180-996-S
ab € 51,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.