| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans124176-130-3XL Herst.-Nr.: 124176-130-3XL EAN/GTIN: 7322302661295 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verdeckte Druckknopfleiste
- 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, beide mit Stifttasche
- verstellbare Armabschlüsse mit Druckknopf
- verlängerte Rückenpartie
- mit Baumwolle auf der Innenseite
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 3
- für zertifizierte Kombination mit anderen Warnschutzartikeln entspricht dieses Produkt der Kategorie Kansas U6
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 225 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 80% Polyester, 20% Baumwolle | Typ: | Warnschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,29* | € 103,32* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 73,02* | € 103,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|