| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans122286-556-M Herst.-Nr.: 122286-556-M EAN/GTIN: 7322302692251 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenabschluss
- 2 geräumige Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss - eine mit D-Ring innen und Stiftschlaufe, die andere mit Öffnung für Funkantenne oben
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- mit Zugband verstellbare Taille
- Handytasche innen
- Innentasche mit Knopf
- verstellbarer Armabschlüsse, mit Druckknopfverschluss
- verlängerte Rückenpartie
- Warnschutz-Details an Schultern
- metallfreies Kleidungsstück
- an Front- und Rückenpasse und Armabschlüssen verstärkt
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1-1 ATPV: 8,0 cal/cm² HAF 78,2%, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1 / EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 10% Lyocell, 10% Polyamid
- Verstärkungen: 55% Viskose (flammhemmend), 40% Wolle, 5% Polyamid
- Gewicht Verstärkungen: 465 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | M | Material: | 60% Viskose, 20% Wolle, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 11611 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke m, fristads kansas arbeitsjacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,90* | € 237,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 195,84* | € 238,22* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,85* | € 298,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|