Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Handwerkerhose Kl.1, 2127 CYD Warnschutz-rot/schwarz Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Handwerkerhose Kl.1, 2127 CYD Warnschutz-rot/schwarz Gr. 60
High Vis Handwerkerhose Kl.1, 2127 CYD Warnschutz-rot/schwarz Gr. 60
High Vis Handwerkerhose Kl.1, 2127 CYD Warnschutz-rot/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans122191-396-C60
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122191-396-C60
EAN/GTIN:
     7322302642805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose

Produktbeschreibung:

  • 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufe, die andere mit Reißverschluss
  • 2 geräumige Vordertaschen
  • D-Ring
  • 2 CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • Hammerschlaufe
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • multifunktionale Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche und Reißverschlusstasche
  • Taschen mit Metallnieten-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen
  • ergonomisch geformte Knie
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopfverschluss verstellbar
  • Nähte in Kontrastfarbe
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
  • Gewicht fluoreszierendes Material: 330 g/m²
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
60
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Typ:
Warnschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,78*
€ 160,3882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,21*
€ 152,5699
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,92*
€ 148,6548
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,64*
€ 144,7516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,1844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,57*
€ 129,1983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,33*
€ 113,4427
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
122191-396-C44
ab € 95,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.