| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans121675-940-XS Herst.-Nr.: 121675-940-XS EAN/GTIN: 7322302641501 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stehkragen
- langer Reißverschluss vorne
- 2 Vordertaschen
- Ärmelbündchen
- geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | XS | Material: | 48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon | Typ: | ESD-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,14* | € 121,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 96,45* | € 122,52* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,74* | € 150,77* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 110,28* | € 153,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|