Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sweatjacke 4080 XSM dunkelblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Sweatjacke 4080 XSM dunkelblau Gr. L
ESD Sweatjacke 4080 XSM dunkelblau Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans121675-540-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     121675-540-L
EAN/GTIN:
     7322302641464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Stehkragen
  • langer Reißverschluss vorne
  • 2 Vordertaschen
  • Ärmelbündchen
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
L
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,91*
€ 122,72*
8 Tage
177
€ 5,99*
ab € 96,91*
€ 123,31*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,39*
€ 154,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,06*
€ 183,3314
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,34*
€ 174,1446
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,59*
€ 169,6821
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,84*
€ 165,2196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,23*
€ 157,3537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,1919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,39*
€ 131,3641
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121675-540-XS
ab € 96,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.