Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sweatjacke 4080 XSM dunkelblau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Sweatjacke 4080 XSM dunkelblau Gr. XXL
ESD Sweatjacke 4080 XSM dunkelblau Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans121675-540-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     121675-540-2XL
EAN/GTIN:
     7322302641488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke

Produktbeschreibung:

  • Stehkragen
  • langer Reißverschluss vorne
  • 2 Vordertaschen
  • Ärmelbündchen
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
2XL
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,66*
€ 123,03*
8 Tage
111
€ 5,99*
ab € 96,01*
€ 123,61*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,62*
€ 154,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,45*
€ 183,7955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,72*
€ 174,5968
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,96*
€ 170,1224
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,20*
€ 165,648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,58*
€ 157,7702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,8607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,62*
€ 131,6378
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121675-540-XS
ab € 96,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.