| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans120963-540-L Herst.-Nr.: 120963-540-L EAN/GTIN: 7322302686137 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Kragen mit Fleece-Futter
- abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Druckknopfverschluss
- Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen - eine mit Klettverschluss, die andere mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- verlängerte Rückenpartie
- verstellbares Zugband an Unterkante
- Mesh-Futter
- luftdurchlässige Rückenblende
- ergonomisch geformte Ellenbogen
- verstellbare Armabschlüsse
- elastische Ärmelinnenbündchen
- Reflexdruck auf Ärmeln, in Rückenmitte und auf Kapuze
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- Wassersäule 10.000 mm
- atmungsaktives Airtech®-Material RET < 12
- geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyamid
- Gewicht Futter: 65 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke marine größe l, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke gr l |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,52* | € 132,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 105,23* | € 133,50* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 120,52* | € 167,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|