Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF schwarz Gr. L
Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF schwarz Gr. L
Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120962-940-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120962-940-L
EAN/GTIN:
     7322302636569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Stretch-Qualität
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • elastische Daumenschlaufen
  • Nähte in Kontrastfarbe
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
415 g/m²
Größe:
L
Material:
94% Polyester, 6% Elasthan
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,38*
€ 80,28*
8 Tage
452
€ 5,99*
ab € 62,59*
€ 80,66*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,38*
€ 100,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,90*
€ 120,071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,63*
€ 114,9897
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,15*
€ 112,0385
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,68*
€ 109,0992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,83*
€ 100,9477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,58*
€ 98,2702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,9422
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120962-940-2XS
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.