Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Poloshirt 7080 XPM dunkelblau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Poloshirt 7080 XPM dunkelblau Gr. XXL
ESD Poloshirt 7080 XPM dunkelblau Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120956-540-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120956-540-2XL
EAN/GTIN:
     7322302639416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Polokragen
  • 3er-Knopfleiste
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
210 g/m²
Größe:
2XL
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 75,73*
8 Tage
223
€ 5,99*
ab € 58,42*
€ 76,10*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,44*
€ 96,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,5375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,68*
€ 109,0992
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,33*
€ 106,3027
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,99*
€ 103,5181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,3781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,2603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,0636
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120956-540-XS
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.