| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans120949-940-C44 Herst.-Nr.: 120949-940-C44 EAN/GTIN: 7322302623118 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 3-Nadel-Kappnähte
- 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
- D-Ring
- Hammerschlaufe
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster
- anpassbare Beinlänge: 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 295 g/m² | Größe: | 44 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |