Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat High Vis Jacke Kl.3 4175 ATHS Warnschutz-gelb/marine Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat High Vis Jacke Kl.3 4175 ATHS Warnschutz-gelb/marine Gr. M
Flamestat High Vis Jacke Kl.3 4175 ATHS Warnschutz-gelb/marine Gr. M
Flamestat High Vis Jacke Kl.3 4175 ATHS Warnschutz-gelb/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans119922-171-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119922-171-M
EAN/GTIN:
     7322302594029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

Produktbeschreibung:

  • schmutz-, öl- und wasserabweisend
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • 2 Brusttaschen - eine mit verdeckten Druckknöpfen, D-Ring und Stiftschlaufe, die andere mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verdeckte Druckknöpfe und Schlaufen für Messer
  • Innentasche mit Knopf
  • Handytasche (innen) mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
  • verstellbare Armabschlüsse
  • verstellbare Bundweite
  • Reflexstreifen an den Ärmeln
  • verlängerte Rückenpartie
  • metallfreies Kleidungsstück
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS und Klasse 3 - S-4XL
  • zugelassen nach 50 Wäschen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 2% Karbon
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
M
Material:
45% Modacryl,35% Baumwolle,18% Polyamid
Norm EN:
EN61482,EN11612/11611,EN1149-5,EN13034
Typ:
Flammschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,46*
€ 254,94*
7 Tage
548
€ 5,99*
ab € 210,13*
€ 256,20*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,76*
€ 323,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,33*
€ 384,7627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,57*
€ 366,0083
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,68*
€ 356,6192
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,79*
€ 347,2301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,85*
€ 310,4115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,10*
€ 303,569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,76*
€ 287,6944
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119922-171-XS
ab € 209,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.