| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans119921-540-S Herst.-Nr.: 119921-540-S EAN/GTIN: 7322302594081 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen - eine mit verdeckten Druckknöpfen, D-Ring (innen) und Stiftschlaufe, die andere mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- verdeckte Druckknöpfe und Schlaufen für Messer
- Innentaschen mit Knopf
- Handytasche (innen) mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
- verstellbare Armabschlüsse
- verstellbare Bundweite
- Reflexstreifen an den Ärmeln
- verlängerte Rückenpartie
- metallfreies Kleidungsstück
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 und EN 13034 Typ PB [6]
- EN ISO 11611 A1 Kl.1 (Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
- geprüft nach 50 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | S | Material: | 45% Modacryl,35% Baumwolle,18% Polyamid | Norm EN: | EN61482,EN11612/11611,EN1149-5,EN13034 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke s, arbeitsjacke iso 11612 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,78* | € 212,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 175,17* | € 213,76* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 199,13* | € 266,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|