| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans119629-196-L Herst.-Nr.: 119629-196-L EAN/GTIN: 7322302638907 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend
- vollständig gefüttert (Steppfutter)
- abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze
- Kragen mit Fleece-Futter
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- geräumige Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Ausweistasche, D-Ring und extra Tasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Kartentasche mit Handytasche (innen), von außen zugänglich
- 2 Vordertaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss
- 2 Fleece-gefütterte Einschubtaschen
- 2 Innentaschen mit Reißverschluss, Knopfloch für Mikrofon und Schlaufen
- verstellbare Taille
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- elastische Ärmelinnenbündchen
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 342
- zugelassen nach 25 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 190 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471,EN 342 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fristads kansas schwarz thermojacke, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,59* | € 142,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 114,28* | € 143,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,79* | € 177,06* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 130,46* | € 180,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|