| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans119626-271-3XL Herst.-Nr.: 119626-271-3XL EAN/GTIN: 7322302638266 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech ® , wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv
- Steppfutter
- abnehmbare und verstellbare, gefütterte Kapuze
- Fleece-gefütterter Kragen
- reflektierende Details an den Schultern
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- Ausweistasche
- Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
- 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Reissverschluss
- 2 Innentaschen mit Reissverschluss
- Belüftungsnetz im Armloch
- verstellbare Ärmelenden
- elastischer Innenbund mit Daumengriff
- verstellbarer Saum mit Kordelzug
- verlängerte Rückenpartie
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- Wassersäule 10. 000 mm
- Atmungsaktivität Airtech®-Material RET < 12
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 - Größe XS und Klasse 3 - Größen S-4XL, EN 342 und EN 343 Klasse 3/1. Obermaterial erfüllt Klasse 3 für Wasserdampfdurchlässigkeit EN 343 Klasse 3/3
- Farbe 271 ist zugelassen gemäß RIS-3279-TOM: 2016 Ausgabe 1 UK Railway Standard
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 190 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471,EN 343,EN 342 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,77* | € 158,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 127,25* | € 158,85* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,94* | € 196,31* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 147,99* | € 199,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|