Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WindWear Softshell-Winterjacke Damen 1420 SW rot Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WindWear Softshell-Winterjacke Damen 1420 SW rot Gr. M
WindWear Softshell-Winterjacke Damen 1420 SW rot Gr. M
WindWear Softshell-Winterjacke Damen 1420 SW rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans119009-331-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119009-331-M
EAN/GTIN:
     7322302575059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Kansas-Jacke
Soft-Shell-Jacke

Produktbeschreibung:

  • wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • Verstärkungen an Schultern und Ärmeln
  • gestepptes Futter
  • abnehmbare Kapuze mit Kordelzug verstellbar
  • Fleece-gefütterter Kragen
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • Napoleontasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen aus Netzgewebe
  • elastische Innenbündchen an den Ärmeln
  • verstellbarer Saum mit Kordelzug
  • verlängerte Rückenpartie
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
  • Wassersäule des Stoffs 5. 000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,16*
€ 151,3204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,91*
€ 145,0729
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,78*
€ 141,3482
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,66*
€ 137,6354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,62*
€ 128,0678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,90*
€ 124,831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,21*
€ 107,3499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
119009-331-S
ab € 90,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.