| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans119008-544-2XL Herst.-Nr.: 119008-544-2XL EAN/GTIN: 7322303023030 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - komplett gefüttert
- abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar
- mit Fleece gefütterter Kragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- von außen zugängliche Kartentasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen aus Mesh-Material
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- verlängerte Rückenpartie
- verstellbarer Saum
- elastische Ärmelinnenbündchen
- Verstärkungen an Schultern und Ärmeln
- Wassersäule des Gewebes: 5.000 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,79* | € 112,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,67* | € 113,20* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 103,38* | € 143,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|