Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Fleecejacke 1499 FLE schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Fleecejacke 1499 FLE schwarz Gr. XXXL
Acode Fleecejacke 1499 FLE schwarz Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans117872-940-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     117872-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302570382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss vorne mit Blende innen
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • Raglan-Ärmel
  • farblich passende Ellenbogen-Patches
  • Daumenschlaufen
  • elastische Paspelierung an Armabschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,85*
€ 38,35*
9 Tage
137
€ 5,99*
ab € 28,80*
€ 38,53*
12 Tage
1
€ 5,95*
ab € 30,13*
€ 39,88*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,20*
€ 48,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,7507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,3469
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,32*
€ 53,9308
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,13*
€ 52,5147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,508
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
117872-940-S
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.