| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans117872-940-2XL Herst.-Nr.: 117872-940-2XL EAN/GTIN: 7322302570375 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reißverschluss vorne mit Blende innen
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- verlängerte Rückenpartie
- Raglan-Ärmel
- farblich passende Ellenbogen-Patches
- Daumenschlaufen
- elastische Paspelierung an Armabschlüssen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 280 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,86* | € 38,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,82* | € 38,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,95* | € 39,61* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,20* | € 48,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|