Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Fleecejacke 1499 FLE rot Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Fleecejacke 1499 FLE rot Gr. L
Acode Fleecejacke 1499 FLE rot Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans117872-331-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     117872-331-L
EAN/GTIN:
     7322302570177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss vorne mit Blende innen
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • Raglan-Ärmel
  • farblich passende Ellenbogen-Patches
  • Daumenschlaufen
  • elastische Paspelierung an Armabschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,51*
€ 45,8269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
117872-331-S
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.