Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Poloshirt 1799 JLS schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-Poloshirt 1799 JLS schwarz Gr. XXXL
Stretch-Poloshirt 1799 JLS schwarz Gr. XXXL
Stretch-Poloshirt 1799 JLS schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans116772-940-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     116772-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302665620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Seitenschlitze
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
3XL
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
Poloshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 5,99*
ab € 12,02*
€ 17,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 24,72*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,94*
€ 31,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
116772-940-S
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.