Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke 4420 PP schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke 4420 PP schwarz Gr. XXXL
Winterjacke 4420 PP schwarz Gr. XXXL
Winterjacke 4420 PP schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans115684-940-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     115684-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302563582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • Faserpelzfutter und Steppfutter in den Ärmeln
  • verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, eine mit Stifttaschen und innenliegendem D-Ring
  • 'Napoleontasche' mit Reißverschluss und innenliegender Handytasche, bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
  • Innentasche
  • Vordertaschen mit Druckknopfverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Ärmelabschluss mit elastischen Innenbündchen
  • verstellbarer Bund
  • verlängerte Rückenpartie
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 342
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Gewicht Futter: 340 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
255 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 342
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,78*
€ 121,1182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,47*
€ 115,9893
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,97*
€ 113,0143
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,48*
€ 110,0512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,5066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,4721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,8232
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
115684-940-XS
ab € 71,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.