Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7607 SM schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7607 SM schwarz Gr. XL
Sweatshirt 7607 SM schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114140-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114140-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302633674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • kurzer Reißverschluss vorn
  • Stehkragen
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • aufgeraute Innenseite
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,71*
€ 46,30*
8 Tage
405
€ 5,99*
ab € 34,88*
€ 46,53*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,84*
€ 58,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,8768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,98*
€ 65,4262
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,54*
€ 63,7126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,2862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,9661
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114140-940-S
ab € 34,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.