Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 7603 TM weiß Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 7603 TM weiß Gr. L
T-Shirt 7603 TM weiß Gr. L
T-Shirt 7603 TM weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114137-900-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114137-900-L
EAN/GTIN:
     7322302594173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt l

Produktbeschreibung:

  • Rippstrick-Rundhalsausschnitt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
L
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 15,75*
8 Tage
182
€ 5,99*
ab € 10,89*
€ 15,82*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,54*
€ 19,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114137-900-XS
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.