Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7601 SM dunkelblau Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7601 SM dunkelblau Gr. XXXXL
Sweatshirt 7601 SM dunkelblau Gr. XXXXL
Sweatshirt 7601 SM dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114135-540-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114135-540-4XL
EAN/GTIN:
     7322302747685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Halsausschnitt, Ärmelbündchen und Saum aus Rippstrick
  • Innenseite gebürstet
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
4XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 29,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,67*
€ 29,52*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,05*
€ 37,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,2918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,4949
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,80*
€ 41,412
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114135-540-XS
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.