| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans114026-196-C52 Herst.-Nr.: 114026-196-C52 EAN/GTIN: 7322302546455 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Mesh an Rückenpasse und den Knien
- 2 lose hängende CORDURA®-verstärkte Taschen, eine mit Reißverschlusstasche, die andere mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe
- 2 Vordertaschen
- 2 abgeschrägte Gesäßtaschen
- D-Ring vorne und hinten
- breite Gürtelschlaufe in der Rückenmitte
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifthalter, 2 Knöpfen und Schlaufen für ein Arbeitsmesser
- Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche und großer Innentasche mit Druckknopfverschluss
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
- Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknöpfen verstellbar
- Taschen an den beanspruchten Stellen mit Metallnieten verstärkt
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - fluoreszierendes Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle
- Netz: 100% Polyester
- Verstärkung: 100 % Polyamid
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 50% Baumwolle 50% Polyamid | Norm EN: | EN 20471,EN 14404 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,88* | € 88,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,45* | € 89,15* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 79,27* | € 111,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|