| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans114026-171-C60 Herst.-Nr.: 114026-171-C60 EAN/GTIN: 7322302546257 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Mesh an Rückenpasse und den Knien
- 2 lose hängende CORDURA®-verstärkte Taschen, eine mit Reißverschlusstasche, die andere mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe
- 2 Vordertaschen
- 2 abgeschrägte Gesäßtaschen
- D-Ring vorne und hinten
- breite Gürtelschlaufe in der Rückenmitte
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifthalter, 2 Knöpfen und Schlaufen für ein Arbeitsmesser
- Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche und großer Innentasche mit Druckknopfverschluss
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
- Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknöpfen verstellbar
- Taschen an den beanspruchten Stellen mit Metallnieten verstärkt
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - fluoreszierendes Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle
- Netz: 100% Polyester
- Verstärkung: 100 % Polyamid
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 60 | Material: | 50% Baumwolle 50% Polyamid | Norm EN: | EN 20471,EN 14404 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |