Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMI Hemd Kurzarm 7001 P159 weiß Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMI Hemd Kurzarm 7001 P159 weiß Gr. XXXXL
LMI Hemd Kurzarm 7001 P159 weiß Gr. XXXXL
LMI Hemd Kurzarm 7001 P159 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113843-900-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113843-900-4XL
EAN/GTIN:
     7322302598386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • erfüllt die Norm DIN 10524
  • Seitenschlitze
  • Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
210 g/m²
Größe:
4XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
58
€ 5,99*
ab € 18,80*
€ 25,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 25,86*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,87*
€ 32,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,9376
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113843-900-2XS
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.