Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode WindWear Softshell-Weste 1506 SBT dunkelgrau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode WindWear Softshell-Weste 1506 SBT dunkelgrau Gr. L
Acode WindWear Softshell-Weste 1506 SBT dunkelgrau Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113531-941-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113531-941-L
EAN/GTIN:
     7322302546912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste

Produktbeschreibung:

  • winddicht und wasserabweisend
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • verstellbarer Saum
  • Wassersäule des Materials: 8.000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,9367
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,9494
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,81*
€ 65,2239
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,37*
€ 63,5103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,4762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,9169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,0014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,124
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113531-941-S
ab € 39,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.