Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode WindWear Softshell-Weste 1506 SBT saphirblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode WindWear Softshell-Weste 1506 SBT saphirblau Gr. M
Acode WindWear Softshell-Weste 1506 SBT saphirblau Gr. M
Acode WindWear Softshell-Weste 1506 SBT saphirblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113531-544-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113531-544-M
EAN/GTIN:
     7322303022835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste

Produktbeschreibung:

  • winddicht und wasserabweisend
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • verstellbarer Saum
  • Wassersäule des Materials: 8.000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Weste
Weitere Suchbegriffe: softshellweste blau, softshell weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,0081
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,8066
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,70*
€ 65,093
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,9526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,2271
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,1478
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113531-544-S
ab € 39,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.