| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113529-941-3XL Herst.-Nr.: 113529-941-3XL EAN/GTIN: 7322302497535 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - winddicht und wasserabweisend
- durchgehender Reißverschluss vorne
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- verlängerte Rückenpartie
- verstellbarer Saum
- verstellbare Armabschlüsse
- Wassersäule des Materials: 8.000 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 235 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fristads softshelljacke 3xl, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke kansas |
| | |
| |