Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Jacke 4111 LUXE grün Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Jacke 4111 LUXE grün Gr. XXL
Icon One Jacke 4111 LUXE grün Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113100-730-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113100-730-2XL
EAN/GTIN:
     7322302490482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • 3-Nadel-Kappnähte
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • verstellbare Ärmelbundweiten
  • verstellbare Bundweite
  • breite Rückenpartie mit Passe
  • verdeckter Reißverschluss
  • Reflex-Applikationen in den Seitennähten
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche
  • Handytasche mit Patte und Reißverschluss
  • Innentasche mit Knopf
  • Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Nackenbereich
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
2XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 71,92*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,80*
€ 78,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,22*
€ 93,0818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,2857
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,11*
€ 87,0009
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,19*
€ 84,7161
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,2659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,9569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,022
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
113100-730-S
ab € 53,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.