| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113096-530-2XL Herst.-Nr.: 113096-530-2XL EAN/GTIN: 7322302494848 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 3-Nadel-Kappnähte
- ergonomisch geformte Ärmel
- verstellbare Ärmelbundweiten
- verstellbare Bundweite
- breite Rückenpartie mit Passe
- verdeckte Knopfleiste
- Reflex-Applikationen in den Seitennähten
- 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche
- Handytasche mit Patte und Reißverschluss
- diagonal geschnittene Frontpartie mit 2 integrierten Seitentaschen und Innentasche
- Innentasche mit Knopf
- Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Nackenbereich
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Kansas-Jacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, Zunftjacke, Zunftsakko, arbeitsjacke blau xxl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,76* | € 64,86* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,87* | € 64,89* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 52,20* | € 68,05* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,12* | € 81,27* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,48* | € 82,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|