| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113095-530-C56 Herst.-Nr.: 113095-530-C56 EAN/GTIN: 7322302485433 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 3-Nadel-Kappnähte
- halbhoher Bund
- Sattelschnitt
- Reflex-Applikation in der Kniebeuge
- anpassbare Beinlänge: 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
- 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche
- große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche und Patte und Stifttaschen
- doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche
- 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
- Hammerschlaufen
- Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Bund
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 56 | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,20* | € 58,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,53* | € 58,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,46* | € 60,64* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,95* | € 72,34* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,54* | € 73,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|